SMC MICRO FIJNFILTER AM550C-10D

Luchtfilters AM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AM550C-10D
Rubix:05293311
SMC MICRO FIJNFILTER AM550C-10D
Technische samenvatting
Typemistafscheider
Volumestroom3700 l/min
Filterfijnheid0,3 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MICRO FIJNFILTER AM550C-10D


Fijnfilter, Nieuwe uitvoering
•Nominal filtration rating 0.3 µm
•Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
•Connection size 1/8 to 2
•Filter element service indicator option.

Body Size (Applicable compressor output): 550C (22kw)
Thread: Rc
Port Size: 10 (1)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: None
Degreasing Wash: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)122x273x122 mm
Logistiek gewicht2100 g
Typemistafscheider
Volumestroom3700 l/min
Filterfijnheid0,3 µm
Materiaalgegoten aluminium (behuizing)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
261,49 excl. BTW
/ stuk
316,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen