Referenties
SMC:SFD100-C08
Rubix:05293393
Fabrikant:00414745
EAN:3618036226928

Technische samenvatting
| Type | luchtfilter reinigen |
|---|---|
| Volumestroom | 100 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : SMC CLEAN AIR FILTER SFD100-C08
Clean Air Filter
SFD, Clean Air Filter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Type | luchtfilter reinigen |
| Volumestroom | 100 l/min |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Materiaal | hars (geval);polybutyleentereftalaat (dekking);gehydrogeneerd nitril butadieenrubber (o-ring);polybutyleentereftalaat (steun);polycarbonaat (element);polyolefine (element);polyurethaan (element);polyethyleentereftalaat (element);acrylonitrilbutadieen-styreen (element);polypropyleen (cassette);ethyleenpropyleendieenmonomeer (cassette);roestvrij staal (cassette) |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 45 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,75 excl. BTW
/ stuk
€ 121,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen