Referenties
Festo:LPZ-RB-150-B
Rubix:06149534
Fabrikant:565316
EAN:4052568057015

Documenten
Productdetails : FESTO BLAASMONDSTUK LPZ-RB-150-B 565316
Luchtsproeier LPZ-RB-150-B Geluidsdrukniveau=90 dB(A), Omgevingstemperatuur=-10 - 50 °C, Pneumatische aansluiting=Mannelijke draad M12x1,25, Materiaalinformatie=Conform RoHS, Materiaalinformatie, behuizing=(* Messing, * Vernikkeld)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 150x20x120 mm |
| Logistiek gewicht | 47,2 g |
| Type | luchtpistoolmondstuk |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84679200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,93 excl. BTW
/ stuk
€ 19,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden