SMC HOOG VACUUM VENTIEL XLA-40-2M9//
XLA-2, aluminium hoogvacuüm hoekventiel, normaal gesloten/balgafdichting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:XLA-40-2M9
Rubix:A0727847
Fabrikant:XLA-40-2M9

Technische samenvatting
| Type | xla-2, aluminium hoogvacuüm hoekventiel, normaal gesloten/balgafdichting |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC HOOG VACUUM VENTIEL XLA-40-2M9//
De hoogvacuüm hoekventielserie XL biedt uitstekende thermische geleidbaarheid, wat resulteert in een gelijkmatige temperatuur voor het gehele ventielhuis en een aanzienlijke vermindering van de condensatie van gassen in het ventiel. Het ventiel bevat geen zware metalen zoals Ni (nikkel) of Cr (chroom) en een lage sputteropbrengst helpt ook om de verontreiniging van halfgeleiderwafers met zware metalen tot een minimum te beperken.
Sterke punten
Enkelwerkend, balgafdichting. Aluminium behuizing. Uniforme baktemperatuur. Minimale uitgassing. Hoge corrosiebestendigheid tegen fluorgas. Lichtgewicht, compact. Minimale verontreiniging door zware metalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | xla-2, aluminium hoogvacuüm hoekventiel, normaal gesloten/balgafdichting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.028,63 excl. BTW
/ stuk
€ 1.244,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen