Referenties
SMC:MXJ8-20N
Rubix:A0729014
Fabrikant:00476221

Documenten
Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXJ8-20N
Luchtschuiftafel, dubbelwerkend Hoge precisie lineaire geleiding Boringmaten (mm): 4,5, 6, 8, 12 en 16 Slaglengtes tot 50 mm Compact en lichtgewicht ontwerp.
Sterke punten
Slag tot 20 mm. Montage aan de voor- en bovenkant. Parallelisme bij verplaatsing: 0,005 mm. Specificatie voor cleanrooms beschikbaar. Werkdrukbereik: 0,15 tot 0,7 MPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtschuiftafel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 266,71 excl. BTW
/ stuk
€ 322,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen