SMC COMPACTE SLEDE MXJ6-15C

Luchtschuiftafel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXJ6-15C
Rubix:A0728068
Fabrikant:00392222
EAN:3618036360660
SMC COMPACTE SLEDE MXJ6-15C

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXJ6-15C


Luchtschuiftafel, dubbelwerkend Hoge precisie lineaire geleiding Boringmaten (mm): 4,5, 6, 8, 12 en 16 Slaglengtes tot 50 mm Compact en lichtgewicht ontwerp.

Sterke punten

Slag tot 20 mm. Montage aan de voor- en bovenkant. Parallelisme bij verplaatsing: 0,005 mm. Specificatie voor cleanrooms beschikbaar. Werkdrukbereik: 0,15 tot 0,7 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat6
€ 267,55 excl. BTW
/ stuk
€ 323,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen