FESTO VOETBEVESTIGING HNG-200 34477

Voetbevestiging HNG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HNG-200
Rubix:05102783
Fabrikant:34477
EAN:4052568115203
FESTO VOETBEVESTIGING HNG-200 34477
Technische samenvatting
Typevoetbevestiging
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING HNG-200 34477


Voetbevestiging HNG-200 voor cilinders DNG, DNGU. Grootte=200, Gebaseerd op norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Volgens norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6719 g
Typevoetbevestiging
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
173,84 excl. BTW
/ stuk
210,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen