SMC 2/2 CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVA21-02F-A
LVA, hoogzuivere chemische klep, luchtbediend, schroefdraadpoorten, enkelvoudig type
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LVA21-02F-A
Rubix:A0724652
Fabrikant:LVA21-02F-A

Technische samenvatting
| Type | lva, hoogzuivere chemische klep, luchtbediend, schroefdraadpoorten, enkel type |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Documenten
Productdetails : SMC 2/2 CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVA21-02F-A
De SMC-klep uit de LVA-serie voor hoge zuiverheid heeft drie soorten behuizingsmaterialen (SUS/PPS/PFA) die kunnen worden geselecteerd op basis van de toepassing van de klant. De speciale membraanconstructie zorgt voor een soepele opening en sluiting, waardoor de vorming van microbellen wordt voorkomen. Een unieke geleidingsring op de zuigerstang elimineert zijwaartse beweging van de klep, waardoor de levensduur van de afdichting aanzienlijk wordt verlengd en de vorming van deeltjes wordt verminderd.
Sterke punten
Chemische klep met hoge zuiverheid, enkelvoudig type. Schroefdraadpoorten, luchtbediend type. Werkdruk: 0,3 ~ 0,5 MPa. Vloeistoftemperatuur: 0 tot 100 °C. Poortmaten: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | lva, hoogzuivere chemische klep, luchtbediend, schroefdraadpoorten, enkel type |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 305,36 excl. BTW
/ stuk
€ 369,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen