Referenties
Festo:CPE18-PRS-3/8-3
Rubix:05126454
Fabrikant:543840
EAN:4052568091699

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE18-PRS-3/8-3 543840
Basisverdeler CPE18-P1-5/3E-1/4 Hoge montagedichtheid, met CNOMO connector. Ventielfunctie=5/3 uitlaat, Werkingsmodus=Via besturingsinterface volgens ISO 15218, Breedte=18 mm, Normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=2,5 - 10 bar
Sterke punten
- Universele individuele klep
- Hoge doorstroomsnelheid in verhouding tot de grootte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 568,8 g |
| Type | klemmenblok voor cpe |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,35 excl. BTW
/ stuk
€ 57,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen