SMC CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVM20R3-5C-Q
LVM200 serie magneetventiel voor agressieve vloeistoffen
Zie technische informatieReferenties
SMC:LVM20R3-5C-Q
Rubix:05297774
Fabrikant:LVM20R3-5C-Q
EAN:3618035943994

Productdetails : SMC CHEMICALIEN BESTENDIG VENTIEL LVM20R3-5C-Q
De LVM-serie is een reeks compacte 2/2- en 3/2-weg direct werkende elektrische verdelers voor chemicaliën. De unieke constructie beperkt restvloeistoffen tot een minimum. De superieure chemische weerstand vermindert de onderhoudsvereisten. De levensduur (gebaseerd op SMC-testcondities) is 10 miljoen cycli of meer.
lvm20 series solenoid valve for aggressive fluids
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Drukbereik | -75 kpa/0,3 mpa |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,78 excl. BTW
/ stuk
€ 131,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen