MAKITA COMBISET LXT 18 V DLX4194TX1
LXT 18 V Combiset voor allround tot zwaar boor-, schroef- en slijpwerk
Zie technische informatieReferenties
Makita:DLX4194TX1
Rubix:A0892822
Fabrikant:DLX4194TX1
EAN:0197050011046

Productdetails : MAKITA COMBISET LXT 18 V DLX4194TX1
Set bestaat uit vier machines in een tas: DDF492: Sterke, robuuste en duurzame boor-/schroefmachine voor zware klussen. DTD153: Voor uiteenlopende schroef- en montagewerk (M4-M16). DGA504: Haakse slijper voor continu efficiënt slijpen dankzij automatische snelheidscontrole. Sterk en licht in gewicht. DHR243: Combihamer met stofafzuiging voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton. Met SDS-PLUS en snelspanboorkop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 4 |
| Materiaal | lithium-ion (li-ion) |
| Samenstelling | dlx4194tx1 set met 4 machines in tas: ddf492 (boor-/schroefmachine), dtd153 (slagschroevendraaier), dga504 (haakse slijper) en dhr243 (combihamer met stofafzuiging). inclusief stofafzuigunit dx07 met hepa fijnstoffilter, 2× bl1850b 18v lxt accu (5,0ah) en snellader dc18rc (en overige accessoires zoals o.a. zijhandgreepen, beschermkap 125mm en stofafzuigadapter). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 998,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1.207,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
