Referenties
Rubix-NL:NIEUWE MONTEUR AANLEGGEN
Rubix:35200442
Fabrikant:MOTRAC STARTKIT NIEUWE MONTEUR
Productdetails : MOTRACSTARTKIT NIEUWE MONTEUR AANLEGGEN
Inhoud:
- 1,00 x 21013154 REMA HEFTRUCKCRICK GHC GHC-5
- 1,00 x 7850210 GISS ASSORTIMENT TRECHTERS 50-75-100-120 MM 853673
- 1,00 x 7850211 GISS TRECHTER FLEXIBELE METALEN TUIT+ZEEF - 853675
- 1,00 x 10010653 GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" 6-KANT 32MM - 19 32
- 1,00 x 10011638 GEDORE DOPSLEUTEL 3/4" 6-KANT 46MM - 32 46
- 1,00 x 10012011 GEDORE BANDENLICHTER 24", 610MM - 39
- 1,00 x 10012218 GEDORE SCHROEFSLEUTEL, VERSTELBAAR 15" - 62 P 15
- 1,00 x 10012697 GEDORE PIJPTANG 1.1/2" - 175 1.1/2
- 1,00 x 10013134 GEDORE RINGSLEUTEL OPEN UD 14X17MM - 400 14X17
- 1,00 x 10013136 GEDORE RINGSLEUTEL OPEN UD 19X22MM - 400 19X22
- 1,00 x 10013138 GEDORE RINGSLEUTEL OPEN UD 24X27MM - 400 24X27
- 1,00 x 10013139 GEDORE RINGSLEUTEL OPEN UD 30X32MM - 400 30X32
- 1,00 x 10013371 GEDORE VOELERMAAT 0,05-1,00MM - 702 20 M
- 1,00 x 10017527 GEDORE DOPSLEUTEL 1/2" 6-KANT 36MM - 19 36
- 1,00 x 10018204 GEDORE MOMENTSLEUTEL TORCOFLEX UK 1/2" 20-100NM - 3550-10 UK
- 1,00 x 10018206 GEDORE MOMENTSLEUTEL TORCOFLEX UK 1/2" 60-300NM - 3550-30 UK
- 1,00 x 10101194 FACOM MAGNEET FLEXIBEL 827B
- 1,00 x 10102569 FACOM MOMENTSLEUTEL 306 1000NM RATEL K.306A1000
- 1,00 x 10103176 FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.36
- 1,00 x 10103177 FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.41
- 1,00 x 10105056 FACOM 1/2 RATEL MET VERGRENDELING EN FLEX HEAD SXL.171PB
- 1,00 x 10107837 FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.27
- 1,00 x 10107847 FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.30
- 1,00 x 10107849 FACOM RINGSTEEKSLEUTEL 440.32
- 1,00 x 10109263 FACOM TELESCOPISCHE SPIEGEL 55MM 834B.RTI
- 1,00 x 10131111 STANLEY AFBREEKMES FATMAX 18 MM 0-10-481
- 1,00 x 10162952 KNIPEX KRIMPTANG PRECIFORCE 97 52 35
- 1,00 x 10172733 MIDLOCK ULLMAN HAAKGEREEDSCHAP PSP-4
- 1,00 x 11071524 PRESSOL OLIESCHENKKAN WIT 2 LTR 07 622
- 1,00 x 17060015 SOLA HELLINGWATERPAS NAM 50 LGT. 50CM.
- 1,00 x 17100028 FLUKE MULTIMETER - 114
- 1,00 x 17101020 FLUKE TRUE RMS CLAMP METER W/TEMP 325 400A AC/DC
- 1,00 x 19180618 MILWAUKEE HEAVY DUTY VETSPUIT M18 GG-0
- 1,00 x 20014538 DORMER BORENSET A095 SET NR.204 1-13MMX0,5 (SET=25ST)
- 1,00 x 22330340 CEDERROTH OOGSPOELFLES GEVULD 235 ML
- 2,00 x 22540170 3M FILTER 6099 A2B2E2K2HGP3 R + FORMALDEHYDE (2PR=DS)
- 1,00 x 22540460 3M VOLMASKER MEDIUM 6800M SILICONENRUBBER
- 1,00 x 24120008 SIEVERT POWERJET INCL GAS VULLING 253512
- 1,00 x 24123377 SIEVERT POWERGAS 300 ML 220183
- 1,00 x 32070380 BLACKMASTER KABELHASPEL BM300 3X2.5 MMQ (25 MTR) - 1111121
- 1,00 x 4057011 BOX O-RING NBR70 INCH A 340ST NR 1
- 1,00 x 7050336 GRIFFON PROF KITPISTOOL
- 1,00 x 7060352 GRIFFON ELECTRO TIN/KOPER 99/1 HARSKERN 1,5 MM CRT
- 1,00 x 9850046 SPARTEX SPANBUSSEN STAAL ASSORTIMENT 1300 ST - 860572
- 1,00 x 10021426 GEDORE RED RVS MAGNEETSCHAAL 2X MAGNEET 240X140MM
- 1,00 x A0209780 GEDORE GEREEDSCHAPWAGEN INCL. ASORT. 2005-TS-308 (SE=308ST)
- 1,00 x 25046064 ACTION 6-KANT SLAGDOPPENSET 1/2" - 26 DELIG 10-36MM DIEP
- 2,00 x 5859976 GISS PION/KEGEL 50CM FLUO ORANJE 2 REFL. STROKEN - 868015
- 1,00 x A0153030 MILWAUKEE ACCU SOLDEERBOUT SUBCOMPACT M12SI-201C
- 1,00 x A0155247 TORK REINIGINGSDOEK W7 GRIJS 520372 (DS=210ST)
- 2,00 x A0160554 ROEBUCK HERLAADBARE LED INSPECTIELAMP 1000LM IP65 887712
- 1,00 x A0210184 GEDORE MOMENTSLEUTEL TORCOFLEX UK, 1/4" 5-25NM - 3549-02 UK
- 1,00 x A0210563 GEDORE RINGSLEUTEL OPEN UD 36X41MM - 400 36X41
- 1,00 x A0415863 BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 46MM 111M-46
- 1,00 x A0422408 MILWAUKEE SLIJPMACHINE HAAK M18 FUEL 125MM M18 FSAG125X-0X
- 1,00 x A0423084 MILWAUKEE SLAGSCHROEVENDRAAIER M12 FUEL 1/4 M12 FID2-202X
- 1,00 x A0423428 MILWAUKEE SLAGMOERSLEUTEL FUEL 1/2 M18 FMTIW2F12-502X
- 1,00 x A0470166 VERBANDTROMMEL B MET KLEM (9%)
- 1,00 x A0472341 HELLERMANN ASSORTIMENTSDOOS KRIMPKOUS SHRINKIT 321-A
- 1,00 x A0501354 MILWAUKEE SCHROEFBOORMACHINE FUEL M18 ONEDD3-0X
- 1,00 x A0523408 KUKKO UNIVERSELE TREKKERSE 2- EN 3-ARM K-2030-10-S-T
- 1,00 x A0591217 MILWAUKEE RADIO DAB+ M18 JOBSITE
- 1,00 x A0639640 MILWAUKEE ACCU M18B5-CR RESISTANT BATTERY 5.0AH
- 1,00 x A0656506 PELA OLIE EXTRACTOR TYPE 650
- 1,00 x A0871995 MILWAUKEE HOGE SNELHEIDS BLAZER M18 BLHSB-0
- 1,00 x A0903987 FACOM OLIEOPVANGBAK - CAP. 8L OD.BAC8
- 1,00 x A0923826 GKS MACHINEHEFFER 5T TYPE V5
- 2,00 x A0958119 MAGPROTECT HOEKBESCHERMER MAGNEET ORANJE MPV M1 65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.930,03 excl. BTW
/ stuk
€ 18.065,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
