MILWAUKEE METAALZAAGMACHINE M18 FMCS-502X

M18 FUEL™ 57 mm metaalcirkelzaag

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:M18 FMCS-502X
Rubix:19180414
Fabrikant:4933459193
EAN:4002395289288
MILWAUKEE METAALZAAGMACHINE M18 FMCS-502X

Technische samenvatting

Spanning18 V
Zaagdiepte57 mm
Gewicht2,8 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE METAALZAAGMACHINE M18 FMCS-502X


Koude zaagsneden - vermindert vonken voor verhoogde veiligheid op de werkplaats
Diepte-instelling zonder hulpwerktuigen, zaagdiepte snel en gemakkelijk instellen van 0 tot 57 mm
Compact en lichtgewicht ontwerp voor comfortabel werken
De dual-action schakelaar voorkomt per ongeluk starten
Zaagdiepte-instelling zonder gereedschap en zwenkhevel voor snel en effectief invalzagen
Geïntegreerde spanthaak voor gemakkelijk opbergen na gebruik
Ingebouwde en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor inbussleutel, voorkomt tevens het verlies van de sleutel
Leverbaar met 150 mm 34 tanden metalen snijblad
Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Leverbaar met 150 mm 34 tanden metalen snijblad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Zaagdiepte57 mm
Gewicht2,8 kg
Draadloosja
600,90 excl. BTW
/ stuk
727,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen