Referenties
Metabo:602029850
Rubix:A0121570
Fabrikant:602029850
EAN:4061792197558




Productdetails : METABO ACCU-ALLESZUIGER 18V AS 18 HEPA PC COMPACT BODY
Handige draagbare accu-zuiger met HEPA-filter voor het nat- en droogzuigen (IPX4), ideaal voor kleinere reinigings- en afzuigtaken
Uitgerust met HEPA-filter: houdt 99,95% van het fijne stof tegen
PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
Eco-modus voor langere looptijd per acculading, Boost-modus voor maximaal vermogen
Met geïntegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en afvoeren van afvoerlucht
Met stretch-slang voor een comfortabele handling en optimale bewegingsvrijheid bij het zuigen
Stof- en spatwaterdicht accuvak met afsluitbare klep
Slang, buizen en mondstukken worden in de stofzuiger opgeborgen
Eenvoudig transport met ergonomische draaggreep of draagriem
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Stretch-zuigslang (Ø 32 mm/0,5 - 2,5 m), 3 zuigbuizen van kunststof, Tussenmof, Vliesfilterzak, HEPA-filter, Zuigmondstuk (120 mm breed), Spleetzuigmondstuk, Draagriem, Aansluitmof binnen-Ø 28 mm/buiten-Ø 35 mm, Zonder accu-pack, zonder lader
Uitgerust met HEPA-filter: houdt 99,95% van het fijne stof tegen
PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
Eco-modus voor langere looptijd per acculading, Boost-modus voor maximaal vermogen
Met geïntegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en afvoeren van afvoerlucht
Met stretch-slang voor een comfortabele handling en optimale bewegingsvrijheid bij het zuigen
Stof- en spatwaterdicht accuvak met afsluitbare klep
Slang, buizen en mondstukken worden in de stofzuiger opgeborgen
Eenvoudig transport met ergonomische draaggreep of draagriem
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Stretch-zuigslang (Ø 32 mm/0,5 - 2,5 m), 3 zuigbuizen van kunststof, Tussenmof, Vliesfilterzak, HEPA-filter, Zuigmondstuk (120 mm breed), Spleetzuigmondstuk, Draagriem, Aansluitmof binnen-Ø 28 mm/buiten-Ø 35 mm, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Handige draagbare accu-zuiger met HEPA-filter voor het nat- en droogzuigen (IPX4), ideaal voor kleinere reinigings- en afzuigtaken|Uitgerust met HEPA-filter: houdt 99,95% van het fijne stof tegen|PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes|Eco-modus voor langere looptijd per acculading, Boost-modus voor maximaal vermogen|Met geïntegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en afvoeren van afvoerlucht|Met stretch-slang voor een comfortabele handling en optimale bewegingsvrijheid bij het zuigen|Stof- en spatwaterdicht accuvak met afsluitbare klep|Slang, buizen en mondstukken worden in de stofzuiger opgeborgen|Eenvoudig transport met ergonomische draaggreep of draagriem|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 120 mbar |
| Voeding | 18 V |
| Tank | 6 l |
| Type | accu-natte-/droogzuiger (hepa) |
| Geluidsniveau | 69,3 dBA |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Slanglengte | 2500 mm |
| Zuigbreedte | 120 mm |
| Luchtvolume | 35 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,00 excl. BTW
/ stuk
€ 204,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden