MILWAUKEE SLIJPMACHINE HAAK M18 FUEL 125MM M18 FSAG125X-0X
M18 FUEL™ 125mm haakse slijpmachine met schuifschakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4933478428
Rubix:A0422408
Fabrikant:4933478428
EAN:4058546346195




Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 8500 rpm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SLIJPMACHINE HAAK M18 FUEL 125MM M18 FSAG125X-0X
De Milwaukee® M18 FUEL™ FSAG125X-0X haakse slijpmachine met schuifschakelaar is een snoerloos apparaat dat hoge prestaties levert en speciaal ontwikkeld is voor veeleisende professionals in de bouw, het industriële onderhoud en de metaalbewerking. Deze slijper combineert kracht, compactheid en veiligheid en garandeert prestaties die vergelijkbaar zijn met die van een gesnoerde 1.200 W slijpmachine, maar met de vrijheid van snoerloos werken.
Kenmerken:
De M18 FSAG125X-0X is uitgerust met een POWERSTATE™ koolborstelloze motor, die constant vermogen levert en minder onderhoud vereist. Dankzij de REDLINK PLUS™ elektronica is er een intelligente communicatie tussen accu en machine, wat optimale bescherming biedt tegen overbelasting. Het verwisselen van schijven gaat eenvoudig en gereedschapsloos dankzij de FIXTEC™ technologie. Het afneembare stofrooster verlengt de levensduur van de motor door binnendringend stof en vuil te voorkomen. Om extra gebruikscomfort te bieden, is de machine voorzien van een AVS-zijhandgreep (Anti-Vibration System) en een compacte handgreep. De verstelbare beschermkap van 125 mm kan snel zonder sleutel worden ingesteld en maakt grotere snijcapaciteit mogelijk. Het vergrendelingssysteem (line-lock-out functie ) voorkomt onbedoeld opstarten.
Specificaties:
• Schijfdiameter: 125 mm
• Onbelast toerental: 8500 tpm
• Schakelaar: schuifschakelaar
• Beschermkap: ja, zonder gereedschap verstelbaar
• Onbedoeld opstartbeveiliging
• Kickback-beveiliging
• Softstart-functie: geleidelijk opstarten
• Snijdiepte: 33 mm
• Gewicht incl. accu (M18 B5): 2,7 kg
• Aansluiting: M14
• Geluidsdrukniveau (LpA): 82,7 dB(A)
• Geluidsvermogensniveau (LwA): 93,7 dB(A)
• Geluidsafwijking: 3 dB(A)
• Vibratie bij slijpen: 5,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibratie bij schuren: 1,9 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Spanning: 18 V
• Accutype: Li-ion
• Geleverd met: snelsluitbeveiliging, snijbeugel, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, stofscherm, HD Box
Normen:
• Richtlijn 2006/42/EG: machineveiligheid
• Richtlijn 2014/30/EU: elektromagnetische compatibiliteit
• Richtlijn 2011/65/EU (RoHS): beperking van gevaarlijke stoffen
• EN 62841-1: algemene eisen voor draagbaar elektrisch gereedschap
• EN 62841-2-3: bijzondere eisen voor haakse slijpers
• EN IEC 55014-1 / 55014-2: elektromagnetische compatibiliteit
• EN IEC 63000: RoHS-technische documentatie
Merkinformatie:
Sinds 1924 is Milwaukee® Tool wereldwijd een toonaangevende fabrikant van zwaar elektrisch gereedschap, accessoires, handgereedschap, opbergsystemen en PBM’s voor professionals. Dankzij de voortdurende focus op innovatie, prestaties en duurzaamheid ontwikkelde het merk iconische producten, zoals de TILT LOK™ cirkelzaag en de SAWZALL™ reciprozaag. Milwaukee® was pionier in de toepassing van lithium-iontechnologie met de M12™, M18™ en MX FUEL™ series. Tegenwoordig biedt het merk oplossingen die de productiviteit verhogen en maximale robuustheid garanderen, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
Kenmerken:
De M18 FSAG125X-0X is uitgerust met een POWERSTATE™ koolborstelloze motor, die constant vermogen levert en minder onderhoud vereist. Dankzij de REDLINK PLUS™ elektronica is er een intelligente communicatie tussen accu en machine, wat optimale bescherming biedt tegen overbelasting. Het verwisselen van schijven gaat eenvoudig en gereedschapsloos dankzij de FIXTEC™ technologie. Het afneembare stofrooster verlengt de levensduur van de motor door binnendringend stof en vuil te voorkomen. Om extra gebruikscomfort te bieden, is de machine voorzien van een AVS-zijhandgreep (Anti-Vibration System) en een compacte handgreep. De verstelbare beschermkap van 125 mm kan snel zonder sleutel worden ingesteld en maakt grotere snijcapaciteit mogelijk. Het vergrendelingssysteem (line-lock-out functie ) voorkomt onbedoeld opstarten.
Specificaties:
• Schijfdiameter: 125 mm
• Onbelast toerental: 8500 tpm
• Schakelaar: schuifschakelaar
• Beschermkap: ja, zonder gereedschap verstelbaar
• Onbedoeld opstartbeveiliging
• Kickback-beveiliging
• Softstart-functie: geleidelijk opstarten
• Snijdiepte: 33 mm
• Gewicht incl. accu (M18 B5): 2,7 kg
• Aansluiting: M14
• Geluidsdrukniveau (LpA): 82,7 dB(A)
• Geluidsvermogensniveau (LwA): 93,7 dB(A)
• Geluidsafwijking: 3 dB(A)
• Vibratie bij slijpen: 5,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibratie bij schuren: 1,9 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Spanning: 18 V
• Accutype: Li-ion
• Geleverd met: snelsluitbeveiliging, snijbeugel, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, stofscherm, HD Box
Normen:
• Richtlijn 2006/42/EG: machineveiligheid
• Richtlijn 2014/30/EU: elektromagnetische compatibiliteit
• Richtlijn 2011/65/EU (RoHS): beperking van gevaarlijke stoffen
• EN 62841-1: algemene eisen voor draagbaar elektrisch gereedschap
• EN 62841-2-3: bijzondere eisen voor haakse slijpers
• EN IEC 55014-1 / 55014-2: elektromagnetische compatibiliteit
• EN IEC 63000: RoHS-technische documentatie
Merkinformatie:
Sinds 1924 is Milwaukee® Tool wereldwijd een toonaangevende fabrikant van zwaar elektrisch gereedschap, accessoires, handgereedschap, opbergsystemen en PBM’s voor professionals. Dankzij de voortdurende focus op innovatie, prestaties en duurzaamheid ontwikkelde het merk iconische producten, zoals de TILT LOK™ cirkelzaag en de SAWZALL™ reciprozaag. Milwaukee® was pionier in de toepassing van lithium-iontechnologie met de M12™, M18™ en MX FUEL™ series. Tegenwoordig biedt het merk oplossingen die de productiviteit verhogen en maximale robuustheid garanderen, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
Sterke punten
• Prestaties vergelijkbaar met een gesnoerde 1200 W haakse slijper
• AVS-zijhandgreep voor meer comfort en minder trillingen
• Snel wisselen van schijven met FIXTEC™ technologie zonder gereedschap
• Afneembaar stofrooster voor bescherming van de motor
• Gereedschapsloos verstelbare beschermkap voor extra veiligheid en gemak
• Opstartbeveiliging voor meer veiligheid
• Volledig compatibel met alle Milwaukee® M18™ accu’s
• AVS-zijhandgreep voor meer comfort en minder trillingen
• Snel wisselen van schijven met FIXTEC™ technologie zonder gereedschap
• Afneembaar stofrooster voor bescherming van de motor
• Gereedschapsloos verstelbare beschermkap voor extra veiligheid en gemak
• Opstartbeveiliging voor meer veiligheid
• Volledig compatibel met alle Milwaukee® M18™ accu’s
Toepassingen
Deze haakse slijper is ideaal voor snij-, schuur- en slijptoepassingen op metaal, minerale oppervlakken en bouwmaterialen. Deze is bijzonder geschikt voor professionals in de bouw, het industrieel onderhoud, de metaalbewerking en de constructie. Dankzij de snoerloze mobiliteit en hoge autonomie is dit toestel de perfecte keuze voor gebruik op locatie, bij werkzaamheden op hoogte of in krappe werkruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Rotatiesnelheid | 8500 rpm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Draadloos | ja |
| Model | m18 |
| Onbelast toerental | 8500 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,91 excl. BTW
/ stuk
€ 358,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen