MILWAUKEE ACCU BOORSCHROEFMACHINE M18 FDD3-0X
M18 FUEL™ boorschroefmachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4933479862
Rubix:A0410136
Fabrikant:4933479862
EAN:4058546376567




Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 158 N.m |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE ACCU BOORSCHROEFMACHINE M18 FDD3-0X
De Milwaukee® M18 FUEL™ boorschroefmachine biedt een krachtige en technologisch geavanceerde oplossing, speciaal ontwikkeld voor veeleisende professionals in de bouw en de industrie. Het maximale koppel van 158 Nm en de compacte lengte van slechts 173 mm combineren topprestaties met ergonomie, wat ideaal is voor intensieve toepassingen. De koolborstelloze POWERSTATE™ motor, in combinatie met de REDLINK PLUS™ elektronica, garandeert maximale efficiëntie en volledige elektronische bescherming. Deze machine wordt geleverd in een robuuste HD Box en biedt een complete oplossing voor boor- en schroefwerkzaamheden op de werkplaats.
Kenmerken:
De M18 FUEL™ is ontworpen voor de meest veeleisende klussen en onderscheidt zich door het uitzonderlijke koppel van 158 Nm, waarmee hij tot 89 mm in hout en 16 mm in staal kan boren. De koolborstelloze POWERSTATE™ motor verlengt de levensduur van het gereedschap en optimaliseert het energieverbruik. Dankzij het REDLINK PLUS™-systeem zijn de accu en de machine beschermd tegen overbelasting en oververhitting, terwijl de REDLITHIUM™ technologie de looptijd en duurzaamheid van de accu’s maximaliseert (accu’s niet inbegrepen). Het toestel beschikt over een LED-verlichting die het zicht verbetert, een omkeerbare metalen riemclip en een robuuste 13 mm metalen boorkop om een betrouwbare bevestiging van de uiteinden te garanderen. Het geïntegreerde AUTOSTOP™-systeem schakelt de machine direct uit bij blokkering, wat extra veiligheid biedt voor de gebruiker.
Specificaties:
• Maximaal koppel: 158 Nm
• Onbelast toerental: 0–500 / 0–2100 tpm
• Boorcapaciteit in staal: 16 mm
• Boorcapaciteit in hout: 89 mm
• Boorkopcapaciteit: 13 mm
• Gewicht incl. accu: 2,1 kg (M18 B5)
• Spanning: 18 V
• Accutype: Li-ion
• Aantal snelheden: 2
• Geluidsdrukniveau (LpA): 95,78 dB(A)
• Geluidsvermogensniveau (LwA): 106,78 dB(A)
• Tolerantie LpA/LwA: ±3 dB(A)
• Vibratieniveau boren in metaal: 1,85 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibratieniveau schroeven: 1,48 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Inbegrepen in deze uitvoering: HD Box
Normen:
Dit product voldoet aan de belangrijkste Europese eisen:
• Richtlijn 2011/65/EU (RoHS): beperking van gevaarlijke stoffen
• Richtlijn 2014/30/EU: elektromagnetische compatibiliteit
• Richtlijn 2006/42/EG: veiligheid van machines
• EN 60745-1 + A11: algemene veiligheidsvoorschriften voor elektrisch handgereedschap
• EN 60745-2-1/EN 60745-2-2: bijzondere eisen voor boor- en schroefmachines
• EN 55014-1/EN 55014-2: EMC-normen voor emissies en immuniteit
• EN 50581: technische documentatie voor RoHS-conformiteit
Merkinformatie:
Sinds 1924 is Milwaukee® Tool wereldwijd een toonaangevende fabrikant van zwaar elektrisch gereedschap, accessoires, handgereedschap, opbergsystemen en PBM’s voor professionals. Het merk staat bekend om zijn focus op duurzaamheid, prestaties en innovatie. Het merk heeft revolutionaire producten ontworpen, zoals de TILT LOK™ cirkelzaag en de SAWZALL™ reciprozaag, terwijl het ook een pionier was in de integratie van lithium-iontechnologie met de M12™, M18™ en MX Fuel™ series. Milwaukee® biedt zo oplossingen op maat die de productiviteit verhogen en tegelijkertijd optimale robuustheid garanderen.
Kenmerken:
De M18 FUEL™ is ontworpen voor de meest veeleisende klussen en onderscheidt zich door het uitzonderlijke koppel van 158 Nm, waarmee hij tot 89 mm in hout en 16 mm in staal kan boren. De koolborstelloze POWERSTATE™ motor verlengt de levensduur van het gereedschap en optimaliseert het energieverbruik. Dankzij het REDLINK PLUS™-systeem zijn de accu en de machine beschermd tegen overbelasting en oververhitting, terwijl de REDLITHIUM™ technologie de looptijd en duurzaamheid van de accu’s maximaliseert (accu’s niet inbegrepen). Het toestel beschikt over een LED-verlichting die het zicht verbetert, een omkeerbare metalen riemclip en een robuuste 13 mm metalen boorkop om een betrouwbare bevestiging van de uiteinden te garanderen. Het geïntegreerde AUTOSTOP™-systeem schakelt de machine direct uit bij blokkering, wat extra veiligheid biedt voor de gebruiker.
Specificaties:
• Maximaal koppel: 158 Nm
• Onbelast toerental: 0–500 / 0–2100 tpm
• Boorcapaciteit in staal: 16 mm
• Boorcapaciteit in hout: 89 mm
• Boorkopcapaciteit: 13 mm
• Gewicht incl. accu: 2,1 kg (M18 B5)
• Spanning: 18 V
• Accutype: Li-ion
• Aantal snelheden: 2
• Geluidsdrukniveau (LpA): 95,78 dB(A)
• Geluidsvermogensniveau (LwA): 106,78 dB(A)
• Tolerantie LpA/LwA: ±3 dB(A)
• Vibratieniveau boren in metaal: 1,85 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibratieniveau schroeven: 1,48 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Inbegrepen in deze uitvoering: HD Box
Normen:
Dit product voldoet aan de belangrijkste Europese eisen:
• Richtlijn 2011/65/EU (RoHS): beperking van gevaarlijke stoffen
• Richtlijn 2014/30/EU: elektromagnetische compatibiliteit
• Richtlijn 2006/42/EG: veiligheid van machines
• EN 60745-1 + A11: algemene veiligheidsvoorschriften voor elektrisch handgereedschap
• EN 60745-2-1/EN 60745-2-2: bijzondere eisen voor boor- en schroefmachines
• EN 55014-1/EN 55014-2: EMC-normen voor emissies en immuniteit
• EN 50581: technische documentatie voor RoHS-conformiteit
Merkinformatie:
Sinds 1924 is Milwaukee® Tool wereldwijd een toonaangevende fabrikant van zwaar elektrisch gereedschap, accessoires, handgereedschap, opbergsystemen en PBM’s voor professionals. Het merk staat bekend om zijn focus op duurzaamheid, prestaties en innovatie. Het merk heeft revolutionaire producten ontworpen, zoals de TILT LOK™ cirkelzaag en de SAWZALL™ reciprozaag, terwijl het ook een pionier was in de integratie van lithium-iontechnologie met de M12™, M18™ en MX Fuel™ series. Milwaukee® biedt zo oplossingen op maat die de productiviteit verhogen en tegelijkertijd optimale robuustheid garanderen.
Sterke punten
• Uitzonderlijk koppel van 158 Nm voor zware toepassingen
• Compact ontwerp (173 mm) voor gebruik in krappe ruimtes
• AUTOSTOP™-systeem voor verhoogde veiligheid
• Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere levensduur
• 13 mm metalen boorkop voor een betere grip op de opzetstukken
• REDLINK PLUS™ elektronisch systeem: bescherming en prestaties
• Compatibele REDLITHIUM™ accu (niet meegeleverd) voor optimale autonomie
• Geïntegreerde LED-verlichting voor slecht verlichte gebieden
• Omkeerbare riemclip voor gemakkelijk transport
• Compatibel met alle Milwaukee® M18™ accu’s
• Compact ontwerp (173 mm) voor gebruik in krappe ruimtes
• AUTOSTOP™-systeem voor verhoogde veiligheid
• Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere levensduur
• 13 mm metalen boorkop voor een betere grip op de opzetstukken
• REDLINK PLUS™ elektronisch systeem: bescherming en prestaties
• Compatibele REDLITHIUM™ accu (niet meegeleverd) voor optimale autonomie
• Geïntegreerde LED-verlichting voor slecht verlichte gebieden
• Omkeerbare riemclip voor gemakkelijk transport
• Compatibel met alle Milwaukee® M18™ accu’s
Toepassingen
De M18 FUEL™ boorschroefmachine is ideaal voor professionals in afbouw, timmerwerk, elektrische installaties, loodgieterswerk en industrieel onderhoud. Dankzij het compacte formaat en de hoge kracht is dit toestel bijzonder geschikt voor werk in krappe ruimtes of op hoogte. Of het nu gaat om boren in hout, staal of het vastzetten van bevestigingsmaterialen: deze machine levert betrouwbare en duurzame prestaties voor intensief dagelijks gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 158 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 16 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2100 rpm |
| Model | m18 fdd3-0x |
| Gewicht | 2,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,90 excl. BTW
/ stuk
€ 350,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden