Referenties
Metabo:602217500
Rubix:19090088
EAN:4007430274977





Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 10 mm |
| Maximaal koppel | 48 N.m |
Productdetails : METABO ACCU BOORSCHROEFMACHINE BS18 QUICK
Lichte compacte boorschroefmachine: extreem korte constructie voor veelzijdig gebruik
Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelwisselboorhouders, Riemhaak, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 145
Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelwisselboorhouders, Riemhaak, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 145
Sterke punten
Lichte compacte boorschroefmachine: extreem korte constructie voor veelzijdig gebruik|Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken|As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder|Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek|Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 10 mm |
| Maximaal koppel | 48 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 10 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1600 rpm |
| Model | bs 18 quick |
| Batterijcapaciteit | 2 Ah |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84672920 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,00 excl. BTW
/ stuk
€ 252,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden