SPARTEX STOF WATERZUIGER R2D 331EPX SIL 866317 (OUD 839950)

Water- en stofzuiger 33L G-VAC S33-W

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:866317
Rubix:25150046
EAN:3660338204678
SPARTEX STOF WATERZUIGER R2D 331EPX SIL 866317 (OUD 839950)
Technische samenvatting
Onderdruk210 mbar
Vermogen1200 W
Voeding230 V
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX STOF WATERZUIGER R2D 331EPX SIL 866317 (OUD 839950)


Water- en stofzuiger met RVS tank van 33 liter
Kop van gerecycleerd plastic met intrekbare draaghendel en 2 kabelsteunen, gegoten waterdichte pakking en onbreekbare polyamide tankklemmen
2-traps koude motor met versterkte windingen
Filtratie met zak, filter of patroon Ontstoppingsindicator Automatisch ontstoppen met nylon pre-filter mogelijk
Scheurbestendige, transparant blauwe en flexibele slang Ergonomische handgreep met regelaar Alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand
Basis met 2 vaste wielen + 2 zwenkwielen
3 JAAR GARANTIE

Serie accessoires: Ø 38 mm
Transparant blauwe en flexibele slang van 4 m en elleboog met regelaar
alu + plastic buis 2x50 cm
Zuigstukken, rolborstel (stof) met lippen (vloeistoffen), mantel, reductor, ronde borstel en schuin mondstuk
Filter
1 35-liter zak

Sterke punten

2-traps motor
Ontstoppingsindicator

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Onderdruk210 mbar
Vermogen1200 W
Voeding230 V
Tank33 l
Geluidsniveau71 dBA
Gewicht10 kg
Kabellengte8 m
Luchtvolume66,9 l/s
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
419,39 excl. BTW
/ stuk
507,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden