SPARTEX STOF WATERZUIGER R2D 733EPMX - 866323 (OUD 839929)
Water- en stofzuiger 60L G-VAC S60-W3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:866321
Spartex:866323
Rubix:25150054
EAN:3660338204708

Documenten
Productdetails : SPARTEX STOF WATERZUIGER R2D 733EPMX - 866323 (OUD 839929)
Water- en stofzuiger met RVS tank van 60 liter met aftapklep
Kop van gerecycleerd plastic met intrekbare draaghendel en 2 kabelsteunen gegoten waterdichte pakking en onbreekbare polyamide tankklemmen
3 2-traps koude motoren met versterkte windingen
Filtratie met zak, filter of patroon Ontstoppingsindicator, automatisch ontstoppen met nylon pre-filter mogelijk
Scheurbestendige, transparant blauwe en flexibele slang Ergonomische handgreep met regelaar, alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand
Basis met 2 vaste wielen + 2 zwenkwielen, met handgreep
3 JAAR GARANTIE
Serie accessoires: Ø 38 mm
Transparant blauwe en flexibele slang van 5 m en elleboog met regelaar
alu + plastic buis 2x50 cm
Zuigstukken, rolborstel (stof) met lippen (vloeistoffen), mantel, reductor, ronde borstel en schuin mondstuk
Filter
1 60-literzak
Kop van gerecycleerd plastic met intrekbare draaghendel en 2 kabelsteunen gegoten waterdichte pakking en onbreekbare polyamide tankklemmen
3 2-traps koude motoren met versterkte windingen
Filtratie met zak, filter of patroon Ontstoppingsindicator, automatisch ontstoppen met nylon pre-filter mogelijk
Scheurbestendige, transparant blauwe en flexibele slang Ergonomische handgreep met regelaar, alu + plastic buis voor optimaal comfort en weerstand
Basis met 2 vaste wielen + 2 zwenkwielen, met handgreep
3 JAAR GARANTIE
Serie accessoires: Ø 38 mm
Transparant blauwe en flexibele slang van 5 m en elleboog met regelaar
alu + plastic buis 2x50 cm
Zuigstukken, rolborstel (stof) met lippen (vloeistoffen), mantel, reductor, ronde borstel en schuin mondstuk
Filter
1 60-literzak
Sterke punten
3 2-traps motoren
Ontstoppingsindicator
Ontstoppingsindicator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 210 mbar |
| Voeding | 220 V |
| Tank | 60 l |
| Geluidsniveau | 77 dBA |
| Gewicht | 28 kg |
| Kabellengte | 8 m |
| Luchtvolume | 191,6 l/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 835,74 excl. BTW
/ stuk
€ 1.011,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
