SPARTEX ELVZ 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M27
M3 DIN 125-1 VORM A PA onderlegschijf 3.2x7x0.5 zonder fase kunststof
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCHAN28Z.140HV
Rubix:08913784
Fabrikant:000125.00102.0280.000
EAN:4043952047811


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 50 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M27
ISO 7089 kunststof PA platte onderlegschijven zonder fase Afmeting: 3,2
DIN 125-1 staal 140 HV VORM B galvanisch verzinkt schijven B (gestanst), met afschuining Afmeting: 28 x 50 x4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1903,5 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7090 |
| Metrische diameter | M27 |
| Dikte | 4 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,61 excl. BTW
/ stuk
€ 0,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
28 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
50 mm
Norm
Metrische diameter
M27