Referenties
Spartex:RONTCPLAT3,7A4
Rubix:08262381
Fabrikant:0433437
EAN:4043377033093


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,7 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 7 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING D433 M3,5X7X0,5
SPARTEX RVS A4 SLUITRING D433 M3,5X7X0,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3,7 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 7 mm |
| Norm | DIN 433 |
| Metrische diameter | M3,5 |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 9,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
3,7 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
7 mm
Norm
Metrische diameter
M3,5