Referenties
Spartex:RON7,4A2
Rubix:08251541
Fabrikant:0125274
EAN:4043377023957


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 7,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M7
SPARTEX RVS A2 140HV SLUITRING ZF D125-1A M7X14X1,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Metrische diameter | M7 |
| Dikte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
7,4 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
14 mm
Norm
Metrische diameter
M7