SPARTEX ELVZ 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M64
M3 DIN 125-1 VORM A PA onderlegschijf 3.2x7x0.5 zonder fase kunststof
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCHAN66Z.140HV
Rubix:08913795
Fabrikant:000125.00102.0660.000
EAN:4043952047934


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 115 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M64
ISO 7089 kunststof PA platte onderlegschijven zonder fase Afmeting: 3,2
DIN 125-1 staal 140 HV VORM B galvanisch verzinkt schijven B (gestanst), met afschuining Afmeting: 66 x115 x9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 442,8 g |
| Binnendiameter | 66 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7090 |
| Metrische diameter | M64 |
| Dikte | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 39,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
66 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
115 mm
Norm
Metrische diameter
M64