SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 12X25X3

Tussenringen medium

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONGOUJM12A2
Rubix:08258215
Fabrikant:1440212
EAN:4043377134103
SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 12X25X3

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 12X25X3


SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M12X25X3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter25 mm
NormDIN 1440
Metrische diameterM12
Dikte3 mm
€ 20,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 24,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

12 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

25 mm

Metrische diameter

M12