SPARTEX ELVZ 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M16
M3 DIN 125-1 VORM A PA onderlegschijf 3.2x7x0.5 zonder fase kunststof
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCHAN17Z/100
Rubix:08913779
Fabrikant:000125.00102.9170.000
EAN:4043952048078


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 17 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M16
ISO 7089 kunststof PA platte onderlegschijven zonder fase Afmeting: 3,2
onderlegschijf 17,0 x 30 x 3 DIN125-1B gestanst met fase galZn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 980 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7090 |
| Metrische diameter | M16 |
| Dikte | 3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,14 excl. BTW
/ stuk
€ 0,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
16 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
17 mm
Norm
Metrische diameter
M16