SPARTEX RVS A4 SLUITRING D433 M6X11X1,6

Sluitringen voor inbusbouten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONTCPLAT6,4A4
Rubix:08253599
Fabrikant:0433464
EAN:4043377033123
SPARTEX RVS A4 SLUITRING D433 M6X11X1,6

Technische samenvatting

Binnendiameter6,4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING D433 M6X11X1,6


SPARTEX RVS A4 SLUITRING D433 M6X11X1,6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter6,4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter11 mm
NormDIN 433
Metrische diameterM6
Dikte1,6 mm
0,01 excl. BTW
/ stuk
0,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

6,4 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

11 mm

Norm

Metrische diameter

M6