SPARTEX RVS A2 HELLINGPLAAT 14% D435 M20
Vierkante schuine platen voor I-beugels
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CAROSI22A2
Rubix:08260215
Fabrikant:0435222
EAN:4043377033314


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 435 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HELLINGPLAAT 14% D435 M20
SPARTEX RVS A2 HELLINGPLAAT 14% D435 M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 435 |
| Metrische diameter | M22 |
| Type | inzetstukken, schuin, vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,44 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 99,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen