SPARTEX 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M52
M3 DIN 125-1 VORM A PA onderlegschijf 3.2x7x0.5 zonder fase kunststof
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCHAN54.140HV
Rubix:08913761
Fabrikant:000125.00002.0540.000
EAN:4043952047101


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 54 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 98 mm |
Productdetails : SPARTEX 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M52
ISO 7089 kunststof PA platte onderlegschijven zonder fase Afmeting: 3,2
DIN 125-1 staal 140 HV VORM B schijven B (gestanst), met afschuining Afmeting: 54 x 98 x8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 297 g |
| Binnendiameter | 54 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 98 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7090 |
| Metrische diameter | M52 |
| Dikte | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,62 excl. BTW
/ stuk
€ 5,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
54 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
98 mm
Norm
Metrische diameter
M52