SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GEDRAAID EF27-619 M4X8X2,5
Sluitringen Cuvette decolletée
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCUVD4A4
Rubix:A0823120
Fabrikant:27619404
EAN:4043377215116


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GEDRAAID EF27-619 M4X8X2,5
SPARTEX RVS A4 KRAALRING (ROSET) GEDRAAID EF27-619 M4X8X2,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Norm | NFE 27619 |
| Metrische diameter | M4 |
| Dikte | 2,5 mm |
| Type | sluitring voor vrijstaande kom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,94 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 33,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen