Referenties
Milwaukee:4932498652
Rubix:A0714984
Fabrikant:4932498652
EAN:4058546525217

Productdetails : MILWAUKEE COMPACT SCHORT MET ZAKKEN 4932498652
Compact schort met zakken
Compact schort met zakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 18 |
| Lengte | 600 mm |
| Hoogte | 457 mm |
| Materiaal | vinyl |
| Kleur | rood |
| Diepte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,91 excl. BTW
/ stuk
€ 120,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
