Referenties
Walter Prototyp:224069-EGUNC6
Rubix:20492449
Fabrikant:5078153
EAN:4042446026356

Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM DIN2184-1 BL 224069-EGUNC6
ALTIUS
Sterke punten
•Recommended with oil
For long-chipping materials
For long-chipping materials
Toepassingen
Blind Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amerikaanse doorlopende gaten |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 4,536 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Schroefhoek | 15 ° |
| Totale lengte | 70 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Schroefdraad | egunc #6 - 32 |
| Aantal windingen per inch | 32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,90 excl. BTW
/ stuk
€ 66,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen