Referenties
Bahco:9626-23
Rubix:10071638
Fabrikant:9626-23
EAN:7314150388936




Technische samenvatting
| Totale lengte | 230 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 23 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Productdetails : BAHCO SLANGENBOOR 23MM 9626-23
Bahco slangenboor voor boren in hout met zeskantige schacht voor stevige grip in de boorhouder. CrV-staal met gelakte roestbescherming en spiralen voor snelle spanen-/stofafvoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 230 mm |
| Boordiameter | 23 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Diameter handvat | 12,5 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
| Snijlengte | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,79 excl. BTW
/ stuk
€ 57,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen