Referenties
Bosch:2608596333
Rubix:A0753149
EAN:3165140059398


Technische samenvatting
| Totale lengte | 120 mm |
|---|---|
| Boordiameter | 2 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Productdetails : BOSCH SPEEDBOOR 15-45, 120 2608596333
Verstelbare speedboor, zeskant 15 - 45 mm, 120 mm; Verstelbare speedboor, Ø 15 ? 25 mm, Ø 25 ? 45 mm
Sterke punten
•Features a wedge-type blade with a lock and slow-feed screw point that can be adjusted from 15-45 mm
Ideal where a variety of larger size holes are required
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Ideal where a variety of larger size holes are required
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87 g |
| Gewicht verpakking | 87 g |
| Totale lengte | 120 mm |
| Boordiameter | 2 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| 42 mm | |
| 210 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,24 excl. BTW
/ stuk
€ 54,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen