Referenties
Dormer:B12118.0
Rubix:20036410
EAN:7320760049105




Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 18 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 261 mm |
| Materiaal mantel | hss |
Productdetails : DORMER HSS MACHINERUIMER B121 18,00 MM
HSS Klinkgatruimer met MC-schacht DIN 311 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Gietijzer <500 N/mm² en titaan.
ALESOIR CHAUDRON 18,00 CM B121 HELICOIDAL HSS QCM3
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 18 mm |
| Totale lengte | 261 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Snijlengte | 145 mm |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,40 excl. BTW
/ stuk
€ 215,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen