DORMER HSS-E MACHINERUIMER B170 7,00 MM

Machineruimers B170

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:B1707.0
Rubix:20036614
EAN:7320760135785
DORMER HSS-E MACHINERUIMER B170 7,00 MM

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)7 mm
Totale lengte109 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINERUIMER B170 7,00 MM


HSS-E Machineruimer met cilindrische schacht DIN 212 B/D <5.5/+0.004 >5.5/+0.005 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Titaanlegeringen <900 N/mm² en nikkel.
ALESOIR MACHINE 7,00 QC B170 HELICOIDAL HSSE

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)7 mm
Totale lengte109 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingblank
45,11 excl. BTW
/ stuk
54,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen