DORMER HSS-E MACHINERUIMER BS328 H7 B901 9,53 MM 3/8

Machineruimers B901

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:B9013/8
Rubix:20037744
EAN:7320760181072
DORMER HSS-E MACHINERUIMER BS328 H7 B901 9,53 MM 3/8

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)9,52 mm
Totale lengte133 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E MACHINERUIMER BS328 H7 B901 9,53 MM 3/8


HSS Machineruimer met cilindrische schacht BS 328 B H7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer <500 N/mm². Titaan. Messing en brons <200 HB.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)9,52 mm
Totale lengte133 mm
Materiaal mantelhss
Snijlengte66 mm
Bekledingstoomontlaten/blank
€ 59,29 excl. BTW
/ stuk
€ 71,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen