SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M3X30

Machineschroeven met zeslobbige kruiskop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCBLTX3X30EFA2-50
Rubix:08257866
Fabrikant:1458323 30
EAN:4043377233189
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M3X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14583
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M3X30


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M3X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14583
Metrische diameterM3
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukt10
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 13,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 16,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter