SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X40
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX10X40EFA4-70
Rubix:A0826987
Fabrikant:14583410 40
EAN:4043377346643

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X40
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,73 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 101,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
40 mm
