SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X60
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX10X60EFA2-70
Rubix:A0825966
Fabrikant:14583210 60
EAN:4043377346056

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X60
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M10X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,36 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 71,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
60 mm
