SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X30
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX5X30EFA2-70
Rubix:08257892
Fabrikant:1458325 30
EAN:4043377175106

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X30
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 39,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm
