SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X22
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX6X22EFA2-70
Rubix:A0825897
Fabrikant:1458326 22
EAN:4043377293336

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X22
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 54,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
22 mm
