SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M8X90
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX8X90EFA4-70
Rubix:A0825872
Fabrikant:1458348 90
EAN:4043377346728

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M8X90
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M8X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t45 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,04 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 72,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
90 mm
