SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M8X16

Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFPZ8X16EFA2-70
Rubix:08254761
Fabrikant:0965208 16
EAN:4043377116796
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M8X16

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M8X16


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M8X16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 965
Metrische diameterM8
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdrukpz4
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 19,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 23,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk