DORMER HSCO MACHINETAP E207 M 6

Machinetappen E207

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E207M6
Rubix:20021293
EAN:7320760085424
DORMER HSCO MACHINETAP E207 M 6

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Draad1 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E207 M 6


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm C 15° gespiraliseerd 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm².
TARAUD MACHINE M 6 X1,00 E207 HELICOIDAL 15DEG 6H HSCO

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad6 mm
Draad1 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingblank
Boordiameter5 mm
Aansluiting6 mm
Schroefhoek15 °
Ingang6
Totale lengte80 mm
Aangepaste tariefcode82074010
€ 26,31 excl. BTW
/ stuk
€ 31,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden