DORMER HSS XS1 MACHINETAP E011 M 20 X 1,0 BLUE

Machinetap E011

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E011M20X1.0
Rubix:20029392
EAN:7320760568569
DORMER HSS XS1 MACHINETAP E011 M 20 X 1,0 BLUE

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad20 mm
Draad1 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS XS1 MACHINETAP E011 M 20 X 1,0 BLUE


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad MTT-X stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <1200 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad20 mm
Draad1 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingsteam-tempered (steam oxide)
Tolerantie6h
Schroefdraadm20 x 1,0 (metrisch fijn)
Totale lengte112 mm
Boordiameter20 mm
Diameter handvat11,2 mm
Aansluiting14 mm
Ingang14
Schroefhoek45 °
Diepte schroefdraad14 mm
Nuttige lengte29 mm
Type schachtspiral point (iso 529 shape b)
€ 113,81 excl. BTW
/ stuk
€ 137,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen