PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN371 DL EP2021302-M2
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:EP2021302-M2
Rubix:A0310665
Fabrikant:6432489
EAN:4042446245610

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
|---|---|
| Draad | 0,4 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM THL DIN371 DL EP2021302-M2
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen EP2021302-M2
Sterke punten
•Voor langspanende materialen
Toepassingen
Doorlopend gatdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Draad | 0,4 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Bekleding | thl |
| Tolerantie | 6hx |
| Schroefdraad | m 2 |
| Totale lengte | 45 mm |
| Boordiameter | 1,45 mm |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Aansluiting | 2,1 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Ingang | plug |
| Schroefhoek | 40 ° |
| DIN-norm | din 371 |
| Diepte schroefdraad | 6 mm |
| Nuttige lengte | 9 mm |
| Type schacht | parallel shank (rechte schacht) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,08 excl. BTW
/ stuk
€ 69,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen