PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E DIN3716H 6H TIN IK DL 7021345-M
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:7021345-M10
Rubix:A0310452
Fabrikant:5200407
EAN:4042446158439

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
Documenten
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM HSS-E DIN3716H 6H TIN IK DL 7021345-M
Voor langspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen 7021345-M10
Sterke punten
•For long-chipping materials
Toepassingen
Through Hole Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e / pm |
| Bekleding | tin |
| Tolerantie | 6h |
| Schroefdraad | m10 |
| Totale lengte | 100 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aansluiting | 8 mm |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Ingang | 11 |
| Schroefhoek | 45 ° |
| DIN-norm | din 371 |
| Diepte schroefdraad | 39 mm |
| Nuttige lengte | 20 mm |
| Type schacht | parallel schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,75 excl. BTW
/ stuk
€ 153,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen