DORMER HSCO MACHINETAP E268 M 27 X 2,0

Machinetap E268

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E268M27X2.0
Rubix:20022291
EAN:7320760088715
DORMER HSCO MACHINETAP E268 M 27 X 2,0
Technische samenvatting
Schroefdraadm27
Diameter schroefdraad27 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E268 M 27 X 2,0


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 374 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.
TARAUD MACHINE M 27 X2,00 E268 HSCO P-FIN GJ.DROITE DIN 374

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm27
Diameter schroefdraad27 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter25 mm
Aansluiting20 mm
Diepte schroefdraad28 mm
Bekledingblank
Totale lengte140 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
172,26 excl. BTW
/ stuk
208,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen