DORMER HSCO MACHINETAP E268 M 48 X 1,5

Machinetap E268

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:E268M48X1.5
Rubix:20022313
EAN:7320760088906
DORMER HSCO MACHINETAP E268 M 48 X 1,5
Technische samenvatting
Schroefdraadm48
Diameter schroefdraad48 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MACHINETAP E268 M 48 X 1,5


HSS-E Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 374 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen en duraplasten.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm48
Diameter schroefdraad48 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter46,5 mm
Aansluiting36 mm
Diepte schroefdraad32 mm
Bekledingblank
Totale lengte190 mm
Materiaal mantelhss-e
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
638,58 excl. BTW
/ stuk
772,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen