PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6H BL 6H TIN 7056775-M16
HSS-E machine-schroefdraadtappen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:7056775-M16
Rubix:A0310511
Fabrikant:5200791
EAN:4042446159603

Technische samenvatting
| Schroefdraad | m16x2 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN376 6H BL 6H TIN 7056775-M16
Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7056775-M16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m16x2 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 14 mm |
| Diameter handvat | 12 mm |
| Aansluiting | 9 mm |
| Diepte schroefdraad | 20 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Bekleding | tin |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Schroefdraad | m16x2 6h |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | rechte schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,00 excl. BTW
/ stuk
€ 105,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen